Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Futura ABS Pultgehäuse angeschrägt, Hellgrau, 170 x 132 x 44.9mm, 216g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Futura ABS Pultgehäuse angeschrägt, Hellgrau, 170 x 132 x 44.9mm, 216g
Artikel-Nr.:
     108EL-2663158
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     47889200 T 889 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 170 mm
Breite Außen = 132 mm
Höhe Außen = 44,9 mm
Abmessungen Außen = 170 x 132 x 44.9mm
Gewicht = 216g
Geneigte Front = Ja
Farbe = Hellgrau
Serie = Futura

ABS-Tastenfeldgehäuse. Geneigte Gehäuse mit Folientastenaussparung, ergonomisch geformt für DP-Arbeitsplätze Tastenfeldbereiche sind 110 x 150 (132-W-Gehäuse) und 253 x 175 (275-W-Gehäuse) Stoßfest, feuerbeständig gemäß UL940-HB/1,6 mm Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
170 mm
Breite Außen:
132 mm
Höhe Außen:
44,9 mm
Abmessungen Außen:
170 x 132 x 44.9mm
Gewicht:
216g
Geneigte Front:
Ja
Farbe:
Hellgrau
Serie:
Futura
Weitere Suchbegriffe: 2663158, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 47889200T889F, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Desktop Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.