Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Schienenbefestigung, 12 x 45mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663258
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 364 78
EAN/GTIN:
     3245060364786
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienenadapter
Typ = Schienenbefestigung
Breite = 12mm
Abmessungen = 12 x 45mm
Weitere Informationen:
Typ:
Schienenbefestigung
Breite:
12mm
Abmessungen:
12 x 45mm
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, 2663258, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Legrand, 036478, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,24*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,32*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,38*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,17*
€ 1,44*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 287,88*
€ 306,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 306,46*
€ 364,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 287,88*
€ 342,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,8788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.