Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Kupfer, 4mm x 12mm, Länge 990mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663288
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 374 33
EAN/GTIN:
     3245060374334
Suchbegriffe:
2663288
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Kupfer
Länge = 990mm
Breite = 4mm
Höhe = 12mm
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Kupfer
Länge:
990mm
Breite:
4mm
Höhe:
12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 53,597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 664,73*
€ 791,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 662,34*
€ 788,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 620,30*
€ 738,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 574,01*
€ 683,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 535,97*
€ 637,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.