Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker BD14210G-LATR, Single SSOP6 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663772
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD14210G-LATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SSOP6
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SSOP6
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 2663772, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, ROHM, BD14210GLATR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,67*
1 Tag
2930
1
€ 14,99*
ab € 0,351*
€ 1,555*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.