Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, SPI Interface, SOP-J8, 3500μs SMD 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663804
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR25H512FJ-5ACE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOP-J8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Zugriffszeit max. = 3500µs
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOP-J8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Zugriffszeit max.:
3500µs
Weitere Suchbegriffe: 2663804, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR25H512FJ5ACE2, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.874,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,74962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.022,80*
€ 2.407,132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.009,45*
€ 2.391,2455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.944,00*
€ 2.313,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.905,825*
€ 2.267,93175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.874,05*
€ 2.230,1195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.