Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemsplash Einweg Overall Art , Größe 3XL Weiß, Antistatische, fusselarm, partikelbeständig, spritzerbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664281
Hersteller:
     Chemsplash
Herst.-Nr.:
     2510.400.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Größe = 3XL
Farbe = Weiß
Art = Overall
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Erfüllte Normen:
EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, 2664281, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Chemsplash, 2510400009, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.