Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA BGU 1m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Aluminium 230V ac/dc, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664299
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     57365670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter 230...
kabel für sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 230V ac/dc
Gehäusematerial = Aluminium
Anschlussausführung = 1m Kabel
Schaltertyp = Magnetischer Reedkontakt, SIL
Betätigertyp = Magnet
Sensorprinzip = Magnet
Serie = BGU
IP Schutzart = IP 67
Breite = 15mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V ac/dc
Gehäusematerial:
Aluminium
Anschlussausführung:
1m Kabel
Schaltertyp:
Magnetischer Reedkontakt, SIL
Betätigertyp:
Magnet
Sensorprinzip:
Magnet
Serie:
BGU
IP Schutzart:
IP 67
Breite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 2664299, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, WIKA, 57365670, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.