Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark V50 Schutzbrille Linse Klar, kratzfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664311
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     25672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Glasstärke Dioptrien = 0
Befestigungstyp = Halsband
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Belüftet = Nein
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Glasstärke Dioptrien:
0
Befestigungstyp:
Halsband
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Vollmaske-Sichtscheibe, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, jackson safety schutzbrille, 2664311, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Kimberly Clark, 25672, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
pro Paket
€ 5,00*
ab € 7,68834*
€ 9,95834*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,99*
Lager 108
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 157,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.