Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Glands Kabelverschraubung, M25 Edelstahl 12mm/ 17mm, IP66, IP68, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664562
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA303080R0072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 17mm
Kabeldurchmesser min. = 12mm
Material = Edelstahl
Farbe = Metall
Serie = Glands
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
17mm
Kabeldurchmesser min.:
12mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Metall
Serie:
Glands
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: 2664562, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, ABB, 7TCA303080R0072, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.