Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Glands Kabelverschraubung, M25 Edelstahl 12mm/ 17mm, IP66, IP67, IP68, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664569
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA303080R0079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 17mm
Kabeldurchmesser min. = 12mm
Material = Edelstahl
Farbe = Metall
Serie = Glands
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
17mm
Kabeldurchmesser min.:
12mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Metall
Serie:
Glands
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: 2664569, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, ABB, 7TCA303080R0079, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.