Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Grau, Stahl kaltgewalzt, 406 x 197 x 159mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO, Schalengehäuse, Grau, Stahl kaltgewalzt, 406 x 197 x 159mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2664950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2664950
EAN/GTIN:
     5059044504192
Suchbegriffe:
2664950
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Stahl kaltgewalzt
Länge Außen = 406 mm
Breite Außen = 197 mm
Höhe Außen = 159 mm
Abmessungen Außen = 406 x 197 x 159mm
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl kaltgewalzt
Länge Außen:
406 mm
Breite Außen:
197 mm
Höhe Außen:
159 mm
Abmessungen Außen:
406 x 197 x 159mm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.