Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Grau, Stahl kaltgewalzt, 330 x 100 x 45mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
RS PRO, Schalengehäuse, Grau, Stahl kaltgewalzt, 330 x 100 x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2664964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2664964
EAN/GTIN:
     5059044504338
Suchbegriffe:
2664964
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Stahl kaltgewalzt
Länge Außen = 330 mm
Breite Außen = 100 mm
Höhe Außen = 45 mm
Abmessungen Außen = 330 x 100 x 45mm
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl kaltgewalzt
Länge Außen:
330 mm
Breite Außen:
100 mm
Höhe Außen:
45 mm
Abmessungen Außen:
330 x 100 x 45mm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 19,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,73*
€ 34,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.