Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Grau, Stahl kaltgewalzt, 430 x 150 x 50mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
RS PRO, Schalengehäuse, Grau, Stahl kaltgewalzt, 430 x 150 x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2664967
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2664967
EAN/GTIN:
     5059044504369
Suchbegriffe:
2664967
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Stahl kaltgewalzt
Länge Außen = 430 mm
Breite Außen = 150 mm
Höhe Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 430 x 150 x 50mm
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl kaltgewalzt
Länge Außen:
430 mm
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
430 x 150 x 50mm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 28,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,77*
€ 48,52
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.