Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity EMI Jam Nut Seal Vernickeltes Graphit, Innen-Ø 31.5mm, Stärke 1.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664979
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2430182-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2664979
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Typ = EMI Jam Nut Seal
Material = Vernickeltes Graphit
Innendurchmesser = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = 160°C
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Jam Nut Seal
Material:
Vernickeltes Graphit
Innendurchmesser:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
160°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.