Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity EMI Jam Nut Seal Vernickeltes Graphit, Innen-Ø 37.5mm, Stärke 2.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664982
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2430184-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2664982
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Typ = EMI Jam Nut Seal
Material = Vernickeltes Graphit
Innendurchmesser = 37.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = 160°C
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Jam Nut Seal
Material:
Vernickeltes Graphit
Innendurchmesser:
37.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
160°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,09*
€ 301,1771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,14*
€ 289,3366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,25*
€ 263,2875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,93*
€ 243,8667
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 196,64*
€ 234,0016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,16*
€ 212,0104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.