Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Lager und Dichtungen
>
Dichtungen & Dichtungsmaterial
>
Dichtungen und O-Ringe
>
Artikel
TE Connectivity EMI Jam Nut Seal Vernickeltes Graphit, Innen-Ø 31.5mm, Stärke 1.8mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2665000
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2430193-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2665000
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Typ = EMI Jam Nut Seal
Material = Vernickeltes Graphit
Innendurchmesser = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = 160°C
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Jam Nut Seal
Material:
Vernickeltes Graphit
Innendurchmesser:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
160°C
... >
Lager und Dichtungen
>
Dichtungen & Dichtungsmaterial
>
Dichtungen und O-Ringe
Weitere Suchbegriffe:
TE Connectivity
,
24301931
,
Bearings & Seals
,
Gaskets, Seals & Packings
,
Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,43*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,7715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,76*
€ 294,8344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,48*
€ 287,3612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,01*
€ 258,2419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,80*
€ 238,952
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 192,75*
€ 229,3725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,43*
€ 208,7617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen