Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity EMI Jam Nut Seal Vernickeltes Graphit, Innen-Ø 34.7mm, Stärke 1.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2665002
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2430194-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2665002
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Typ = EMI Jam Nut Seal
Material = Vernickeltes Graphit
Innendurchmesser = 34.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = 160°C
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Jam Nut Seal
Material:
Vernickeltes Graphit
Innendurchmesser:
34.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
160°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,8055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,17*
€ 296,5123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,35*
€ 284,8265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,96*
€ 259,3724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,01*
€ 240,3919
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 193,73*
€ 230,5387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,11*
€ 209,5709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.