Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Logikcontroller, 12 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2665074
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2665074
EAN/GTIN:
     5059044504550
Suchbegriffe:
2665074
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Anzahl der Eingänge = 12
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = DC
Anzahl der Ausgänge = 8
Netzwerk-Typ = Modbus RTU, TCP
Schnittstelle = COM-Anschluss
Anzahl der Kommunikationsports = 2°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
12
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
DC
Anzahl der Ausgänge:
8
Netzwerk-Typ:
Modbus RTU, TCP
Schnittstelle:
COM-Anschluss
Anzahl der Kommunikationsports:
2°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,87*
€ 491,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,63*
€ 476,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,23*
€ 433,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.