Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Logikcontroller, 14 Eing. Relais Ausg.Typ AC Eing.Typ für SPS-Erweiterungsmodule von RS PRO 85 → 265 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2665078
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2665078
EAN/GTIN:
     5059044504581
Suchbegriffe:
2665078
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Anzahl der Eingänge = 14
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = SPS-Erweiterungsmodule von RS PRO
Versorgungsspannung = 85 → 265 V ac
Eingangstyp = AC
Anzahl der Ausgänge = 12
Netzwerk-Typ = Modbus RTU, TCP
Schnittstelle = COM-Anschluss
Kommunikationsschnittstellentyp = Seriellmm
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
14
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
SPS-Erweiterungsmodule von RS PRO
Versorgungsspannung:
85 → 265 V ac
Eingangstyp:
AC
Anzahl der Ausgänge:
12
Netzwerk-Typ:
Modbus RTU, TCP
Schnittstelle:
COM-Anschluss
Kommunikationsschnittstellentyp:
Seriellmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,85*
€ 610,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,21*
€ 571,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,21*
€ 542,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,73*
€ 512,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,17*
€ 483,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.