Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kegelsenker Ø 8.5mm, 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666557
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104645001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kopfdurchmesser = 8.5mm
Gesamtlänge = 59 mm
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
8.5mm
Gesamtlänge:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzspiralbohrer, Maschinenholzbohrer, Kegelsenker ohne Norm, gewindebohrer-bit wera, gewindebohrer bit, holzspiralbohrer 8,5 mm, 2666557, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Kegelsenker, Wera, 05104645001, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Countersinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,80*
€ 36,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,43*
€ 38,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.