Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Rahmenwasserwaage
>
Artikel
SAM Wasserwaage, Typ Gehäuseebene, 910mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, , ±0,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2666858
Hersteller:
sam
Herst.-Nr.:
161PLQ-90
EAN/GTIN:
3272670737273
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaagentyp = Gehäuseebene
Länge = 910mm
Rahmenmaterial = Aluminium
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = ±0,5
Magnetisch = Nein
Anwenderkalibriert = Nein
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Gehäuseebene
Länge:
910mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
±0,5
Magnetisch:
Nein
Anwenderkalibriert:
Nein
... >
Handwerkzeuge
>
Messen & Markieren
>
Wasserwaagen und Neigungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Rahmen-Wasserwaage
,
Rahmenwasserwaage
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
aluminium wasserwaage länge 90cm
,
rahmen wasserwaage
,
wasserwaage aluminium
,
2666858
,
Handwerkzeuge
,
Messen & Markieren
,
Wasserwaagen und Neigungsmesser
,
SAM
,
161PLQ90
,
Hand Tools
,
Measuring & Marking
,
Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen