Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Edelstahl Werkzeugwagen 5 Schubladen mit Rollen, 1m x 834mm x 60 X 90 X 113cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666879
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     415H
EAN/GTIN:
     3272670738942
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen = 5
Mit Rollen = Ja
Länge = 60 X 90 X 113cm
Breite = 834mm
Höhe = 1m
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen:
5
Mit Rollen:
Ja
Länge:
60 X 90 X 113cm
Breite:
834mm
Höhe:
1m
Weitere Suchbegriffe: 2666879, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, SAM, 415H, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,85*
€ 881,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,58*
€ 864,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,89*
€ 820,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,45*
€ 763,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,17*
€ 726,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.