Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage Schaumstoff, 4.8kg, W 410mm L 540mm H 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666948
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     CPP-135PM1
EAN/GTIN:
     3272670778580
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Material/Stoff = Schaumstoff
Maße = 54 x 41 x 6.50cm
Gewicht = 4.8kg
Breite = 410mm
Länge = 540mm
Höhe = 65mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Schaumstoff
Maße:
54 x 41 x 6.50cm
Gewicht:
4.8kg
Breite:
410mm
Länge:
540mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, 2666948, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschalen, SAM, CPP135PM1, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.