Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage Schaumstoff, 3.6kg, W 410mm L 540mm H 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666951
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     CPP-135PM3
EAN/GTIN:
     3272670728172
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Material/Stoff = Schaumstoff
Maße = 54 x 41 x 5cm
Gewicht = 3.6kg
Breite = 410mm
Länge = 540mm
Höhe = 50mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Schaumstoff
Maße:
54 x 41 x 5cm
Gewicht:
3.6kg
Breite:
410mm
Länge:
540mm
Höhe:
50mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, 2666951, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschalen, SAM, CPP135PM3, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.