Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage, 2.9kg, W 410mm L 540mm H 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666960
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     CPP-200PM2
EAN/GTIN:
     3272670728233
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Maße = 54 x 41 x 6.50cm
Gewicht = 2.9kg
Breite = 410mm
Länge = 540mm
Höhe = 65mm
Weitere Informationen:
Maße:
54 x 41 x 6.50cm
Gewicht:
2.9kg
Breite:
410mm
Länge:
540mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, 2666960, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschalen, SAM, CPP200PM2, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.