Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage, 3.1kg, W 405mm L 535mm H 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666963
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     CPP-200PM4
EAN/GTIN:
     3272670728226
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Maße = 53.50 x 40.50 x 5cm
Gewicht = 3.1kg
Breite = 405mm
Länge = 535mm
Höhe = 50mm
Weitere Informationen:
Maße:
53.50 x 40.50 x 5cm
Gewicht:
3.1kg
Breite:
405mm
Länge:
535mm
Höhe:
50mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, 2666963, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschalen, SAM, CPP200PM4, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.