Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM ABS Werkzeugwagen 5 Schubladen mit Rollen, 940mm x 710mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667013
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     SERVI-540
EAN/GTIN:
     3272670529007
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen = 5
Mit Rollen = Ja
Länge = 600mm
Breite = 710mm
Höhe = 940mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen:
5
Mit Rollen:
Ja
Länge:
600mm
Breite:
710mm
Höhe:
940mm
Weitere Suchbegriffe: 2667013, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, SAM, SERVI540, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,71*
€ 777,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,60*
€ 770,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,32*
€ 662,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,59*
€ 643,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.