Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM ABS Werkzeugwagen 7 Schubladen mit Rollen, 940mm x 710mm x 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667018
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     SERVI-740
EAN/GTIN:
     3272670526242
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen = 7
Mit Rollen = Ja
Länge = 510mm
Breite = 710mm
Höhe = 940mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen:
7
Mit Rollen:
Ja
Länge:
510mm
Breite:
710mm
Höhe:
940mm
Weitere Suchbegriffe: 2667018, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, SAM, SERVI740, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,82*
€ 881,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,14*
€ 865,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,71*
€ 823,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,22*
€ 767,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,86*
€ 734,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.