Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear V1501, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 49 / UK 14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667035
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     V1501.01/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = V1501
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 49
Schuhgröße UK = 14
Schuhgröße US = 15
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
V1501
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
49
Schuhgröße UK:
14
Schuhgröße US:
15
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.49, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 2667035, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, V12 Footwear, V15010114, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,59*
€ 118,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,17*
€ 118,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,12*
€ 101,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,64*
€ 88,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.