Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
V12 Footwear V1945, Damen, Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 35 / UK 2
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2667055
Hersteller:
V12 Footwear
Herst.-Nr.:
V1945/02
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = V1945
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 2
Schuhgröße US = 3
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
V1945
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
2
Schuhgröße US:
3
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Sicherheits-Schuhwerk
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel schwarz gr. 35
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.35
,
2667055
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Sicherheits-Schuhwerk
,
V12 Footwear
,
V194502
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Safety Footwear
,
Safety Boots
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,59*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,24*
€ 89,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen