Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Einlagesohlen, Antistatisch, Polyurethanschaum, Schwarz, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667080
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     VS210/06.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Männergröße = 6,5 (UK)
Material = Polyurethanschaum
Materialeigenschaften = Antistatisch
Fußgewölbeunterstützung = Ja
Farbe = Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Männergröße:
6,5 (UK)
Material:
Polyurethanschaum
Materialeigenschaften:
Antistatisch
Fußgewölbeunterstützung:
Ja
Farbe:
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd einlegesohle, 2667080, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, V12 Footwear, VS210065, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Insoles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,58*
€ 35,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.