Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Einlagesohlen, Antistatisch, Polyurethanschaum, Schwarz, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667082
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     VS210/10.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Männergröße = 10,5 (UK)
Material = Polyurethanschaum
Materialeigenschaften = Antistatisch
Fußgewölbeunterstützung = Ja
Farbe = Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Männergröße:
10,5 (UK)
Material:
Polyurethanschaum
Materialeigenschaften:
Antistatisch
Fußgewölbeunterstützung:
Ja
Farbe:
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd einlegesohle, 2667082, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, V12 Footwear, VS210105, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Insoles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,60*
€ 35,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.