Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick DBS60 Inkremental Drehgeber Inkremental 1024Impulse/Umdrehung/U, 6000U/min, 30 V, RS422, TTL Hohlwelle mit Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667379
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DBS60E-BDCMB1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = DBS60
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422, TTL
Schaft Typ = Hohlschaft
Versorgungsspannung = 30 V
Schritte pro Umdrehung = 1024Impulse/Umdrehung
IP Schutzart = IP65, IP67
Schnittstelle = RS-422
Gesamtbreite = 58mm
Gesamttiefe = 43.8mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Nennstrom = 30 mA
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
DBS60
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422, TTL
Schaft Typ:
Hohlschaft
Versorgungsspannung:
30 V
Schritte pro Umdrehung:
1024Impulse/Umdrehung
IP Schutzart:
IP65, IP67
Schnittstelle:
RS-422
Gesamtbreite:
58mm
Gesamttiefe:
43.8mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Nennstrom:
30 mA
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental htl, 2667379, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, DBS60EBDCMB1024, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.