Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick DFS60 Inkremental Drehgeber Inkremental 500Impulse/Umdrehung/U, 9000U/min, 4,5 → 5,5 V dc, TTL Vollwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667563
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DFS60B-S4UA00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = DFS60
Umdrehung max. = 9000U/min
Ausgangssignal Typ = TTL
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 10mm
Schritte pro Umdrehung = 500Schritte
IP Schutzart = IP65, IP67
Schnittstelle = RS422
Gesamtbreite = 60mm
Gesamttiefe = 62.1mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Verbindungstyp = M23 12-poliger Stecker
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
DFS60
Umdrehung max.:
9000U/min
Ausgangssignal Typ:
TTL
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
10mm
Schritte pro Umdrehung:
500Schritte
IP Schutzart:
IP65, IP67
Schnittstelle:
RS422
Gesamtbreite:
60mm
Gesamttiefe:
62.1mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Verbindungstyp:
M23 12-poliger Stecker
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, 2667563, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, DFS60BS4UA00500, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.