Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Komfortgriff Griff, Backenweite 25mm, / Länge 264 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668278
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50A-25
EAN/GTIN:
     3272670648739
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Backen-Öffnung = 25mm
Gesamtlänge = 264 mm
Grifftyp = Komfortgriff
Finish = Hochglanz
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Backen-Öffnung:
25mm
Gesamtlänge:
264 mm
Grifftyp:
Komfortgriff
Finish:
Hochglanz
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2668278, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, SAM, 50A25, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.