Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 1.8m USB 2.0 Beige


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2668474
EAN/GTIN:
     5059044505564
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel a-b 1,8m
usb anschlusskabel
Länge = 1.8m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Beige

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a auf b, 2668474, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, CDL102BG10PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,20*
€ 50,22
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,83*
€ 45,02
pro Box
ab 20 Boxen
€ 37,24*
€ 44,32
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.