Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 2.0 Beige


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668498
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2668498
EAN/GTIN:
     5059044505779
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb 2.0 2 m
usb anschlusskabel
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Beige
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m, 2668498, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB20225PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,88*
€ 34,37
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.