Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 12mm, Aussen ø 28mm, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668874
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     12X28X7 HMSA10 RG
EAN/GTIN:
     7316572263747
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 28mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 7mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
28mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
7mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, 2668874, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, 12X28X7HMSA10RG, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,76*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,628*
€ 0,907*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.