Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 25mm, Aussen ø 50mm, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2669067
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     25X50X10 HMSA10 RG
EAN/GTIN:
     7316572550052
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 50mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 10mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
50mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, 2669067, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, 25X50X10HMSA10RG, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,22*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,203*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,493*
€ 1,77667
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,443*
€ 1,71717
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.