Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick IM M12 Induktiver Näherungsschalter Induktiv, zylindrisch 8 mm PNP 10 → 30 V DC / 300 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2669701
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IM12-08NPO-ZCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Stecker
Versorgungsspannung = 10 → 30 V DC
Länge = 52.2mm
Breite = 12mm
Tiefe = 52.2mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 300 mA
Gehäusematerial = Messing
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Stecker
Versorgungsspannung:
10 → 30 V DC
Länge:
52.2mm
Breite:
12mm
Tiefe:
52.2mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
300 mA
Gehäusematerial:
Messing
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2669701, Automation, Sensoren, Sick, IM1208NPOZCK, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.