Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Strontiumferrit Magnetband, Stärke 2.9mm B. 25mm, L. 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670523
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM676C
EAN/GTIN:
     5012095074427
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Rückseite = Magnetisch
Länge = 50m
Breite = 25mm
Stärke = 2.9mm
Material = Strontiumferrit
Weitere Informationen:
Rückseite:
Magnetisch
Länge:
50m
Breite:
25mm
Stärke:
2.9mm
Material:
Strontiumferrit
Weitere Suchbegriffe: Magnetstreifen, eclipse magnetband, magnet c-profil, magnetband 50m, 2670523, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM676C, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.