Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Strontiumferrit Magnetband, Stärke 2.9mm B. 30mm, L. 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670524
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM677C
EAN/GTIN:
     5012095074434
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Rückseite = Magnetisch
Länge = 50m
Breite = 30mm
Stärke = 2.9mm
Material = Strontiumferrit
Weitere Informationen:
Rückseite:
Magnetisch
Länge:
50m
Breite:
30mm
Stärke:
2.9mm
Material:
Strontiumferrit
Weitere Suchbegriffe: Magnetstreifen, magnet c-profil 50 m x 30 mm, magnet c-profil, eclipse magnetband, 2670524, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM677C, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.