Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Zacken Messing Feststellschraube Ø 20mm, mit Gewindebohrung M8 x 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
2-Zacken Messing Feststellschraube Ø 20mm, mit Gewindebohrung M8 x 12mm
2-Zacken Messing Feststellschraube Ø 20mm, mit Gewindebohrung M8 x 12mm
2-Zacken Messing Feststellschraube Ø 20mm, mit Gewindebohrung M8 x 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2670853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2670853
EAN/GTIN:
     5056111972502
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Flügelschraube ohne Norm
Sterngriff
Sterngriffe
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 8mm
Gewindelänge = 12mm
Knopfform = 2-Zacken
Montagetyp = Gewindebohrung
Knopfdurchmesser = 20mm
Einsatz-Material = Messing
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
8mm
Gewindelänge:
12mm
Knopfform:
2-Zacken
Montagetyp:
Gewindebohrung
Knopfdurchmesser:
20mm
Einsatz-Material:
Messing
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sternknopf, rs pro feststellschraube m8, feststellschraube m8, rs pro feststellschraube, 2670853, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 4283V, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.