Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
Phoenix Contact Transceiver, LC, Multi Mode 500m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2671807
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1334214
EAN/GTIN:
4063151633516
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Anschluss = LC
Weitere Informationen:
Anschluss:
LC
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Netzwerke und WLAN
>
Optische SFP-Transceivermodule
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
fibre channel transceiver
,
2671807
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Netzwerke und WLAN
,
Optische SFP-Transceivermodule
,
Phoenix Contact
,
1334214
,
Computing & Peripherals
,
Networking & WiFi
,
Fibre SFP Transceiver Modules
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 186,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 187,11*
Lager 6232
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,24*
€ 187,44*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,08*
€ 192,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 192,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1115584 Glasfaserkabel 5 m Orange
Phoenix Contact
1115584
ab € 38,03*
Zubehör
Phoenix Contact 1115587 Glasfaserkabel 2 m Orange
Phoenix Contact
1115587
ab € 23,45*
Zubehör
Phoenix Contact 1115600 Glasfaserkabel 2 m Violett
Phoenix Contact
1115600
ab € 32,75*
Zubehör
Phoenix Contact 1115601 Glasfaserkabel 1 m Violett
Phoenix Contact
1115601
ab € 34,18*
Zubehör
Phoenix Contact 1115625 Glasfaserkabel 1 m Violett
Phoenix Contact
1115625
ab € 35,78*
Zubehör
1115603 - FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5
Phoenix
1115603
ab € 38,03*
Zubehör
1146497 - OM1-Duplex-Jumper, Multimode, LC-LC, UPC-Schliff, Länge 1 m
Phoenix
1146497
ab € 34,70*
Zubehör
1185473 - FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1
Phoenix
1185473
ab € 35,02*
Zubehör
1185475 - FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2
Phoenix
1185475
ab € 36,83*
Zubehör
Transceiver FOC-CAGE:SFP#1334220
Phoenix Contact
1334220
ab € 230,5404*
Zubehör
Transceiver FOC-CAGE:SFP#1334222
Phoenix Contact
1334222
ab € 574,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen