Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Feinsicherungssortiment
>
Artikel
RS PRO Sicherungssortiment, Sicherungen, HBC
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2671856
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2671856
EAN/GTIN:
5056111972540
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
feinsicherungssortiment
Sicherungs Typ = HBC
Set inklusive = HBC (F)-Sicherungen, HBC (T)-Sicherungen
RS PRO Allzwecksicherungskits. Unsere hochwertigen RS PRO-Sicherungssätze sind perfekt für elektrische Arbeiten, allgemeine Anwendungen, mechanische und Entwicklungslabors geeignet. Diese Kits werden in Formgehäuse-Aufbewahrungskästen angeboten und bieten eine Vielzahl von Sicherungen und Nennwerten. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und die perfekte Ergänzung zu jedem Werkzeugsatz. Lieferbare Versionen:. • Allzweck-Sicherungssatz: ; 420-252 420-252 • 20 mm Sicherungssatz: ; 420-268 420-268 • HBC-Sicherungssatz: ; 267-1856 267-1856 • Gemischter Sicherungssatz: ; 420-274 420-274. Häufig gestellte Fragen:. Was ist ein Sicherungssatz? Sicherungssätze enthalten im Allgemeinen eine Auswahl an Sicherungen und Sicherungsaccessoires in irgendeiner Form eines Aufbewahrungskastens. Sie werden in der Regel von Ingenieuren, Mechanikern, Elektrikern und Technikern verwendet und sind eine bequeme Methode, um auf geeignete Teile oder Sicherungen für Reparaturen zuzugreifen. In den Branchen sind Kits für Wartung und Reparatur vorrätig, wodurch eine längere Ausfallzeit vermieden wird. Gängige Anwendungen sind Automobil, Labore, Elektroinstandsetzung und Wartung. Es gibt auch verschiedene Arten von Sicherungen wie Glas, Keramik, LBC, HBC, ATC, Anti-Surge, schnell wirkend, Kartusche und SMD (Surface Mount). Kits haben oft gemischte Nennströme, Materialien, Abmessungen und Auslösecharakteristika.
Weitere Informationen:
Sicherungs Typ:
HBC
Set inklusive:
HBC (F)-Sicherungen, HBC (T)-Sicherungen
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Sicherungssortimente
Weitere Suchbegriffe:
2671856
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Sicherungssortimente
,
RS PRO
,
HBC125"FUSEKIT
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Fuse Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,47*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 221,83*
€ 263,98
pro Kit
ab 2 Kits
€ 219,60*
€ 261,32
pro Kit
ab 5 Kits
€ 201,44*
€ 239,71
pro Kit
ab 10 Kits
€ 186,51*
€ 221,95
pro Kit
ab 500 Kits
€ 163,47*
€ 194,53
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm FE, 660V ac / 80A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 63.5mm
Eaton
80FE
ab € 10,12*
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm FE, 690 V ac, 500V dc / 35A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 63.5mm
Eaton
35FE
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm FE, 690 V ac, 500V dc / 40A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 63.5mm
Eaton
40FE
ab € 11,46*
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm FE, 690 V ac, 500V dc / 45A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 63.5mm
Eaton
45FE
ab € 10,30*
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm FE, 690 V ac, 500V dc / 50A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 63.5mm
Eaton
50FE
ab € 30,08*
Zubehör
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm FE, 690 V ac, 500V dc / 71A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 63.5mm
Eaton
71FE
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen