Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact, Stromwandler Klappkern, 20:1 20A, Leitermaß 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671875
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1382378
EAN/GTIN:
     4063151755614
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 20:1
Bohrungsdurchmesser = 13mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Sensortechnik = Stromwandler
Eingangsstrom = 20A
Ausgangsstrom = 1 A
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
20:1
Bohrungsdurchmesser:
13mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Sensortechnik:
Stromwandler
Eingangsstrom:
20A
Ausgangsstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact stromwandler, aufsteckstromwandler, 2671875, Automation, Prozessautomation, Phoenix Contact, 1382378, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,57*
€ 73,20*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,50*
€ 74,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 125,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.