Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Power Switch IC High-Side Hochspannungsseite 18 V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672268
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD1HDU50EFJ-CE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2672268
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = High-Side
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebsstrom max. = 3mA
Gehäusegröße = HTSOP-J8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
High-Side
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebsstrom max.:
3mA
Gehäusegröße:
HTSOP-J8
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.