| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2672461 Herst.-Nr.: TMS-SCE-1/8-2.0-9 EAN/GTIN: 5059040608054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkt Typ = Schrumpfetiketten Aufkleber-Breite = 50mm Durchmesser = 3.2mm Etikettenmenge = 250 Hintergrundfarbe = Weiß Serie = TMS-SCE
MIL-1-23053/5 Klasse 1, UL 224, CSA (zertifizierte Dauermarkierung), MIL-M-81531 und MIL-STD202F. Für hohe Anforderungen (Militärische Spezifikation - TMS-SCE). Wärmeschrumpfbare Hochleistungs-Kennzeichnungshülsen ermöglichen es, beide Seiten der Hülsen einfach zu bedrucken, für eine gute Lesbarkeit und viele Informationen. Die Kabelmarkierungen erfüllen die Anforderungen von Herstellern mit hohen Leistungsanforderungen bzgl. der Markierung von Drähten und Kabeln. Eigenschaften und Vorteile. • Polyolefin-Schläuche mit einer Wärmeschrumpfung von 3:1 • Schwer entflammbar • Beständig gegen Abrieb, aggressive Reinigungslösungen und militärische Kraftstoffe und Öle • Bietet Isolierung und Zugentlastung • Dauerhafter Druck • Die Mindestschrumpftemperatur beträgt +120 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt Typ: | Schrumpfetiketten | Aufkleber-Breite: | 50mm | Durchmesser: | 3.2mm | Etikettenmenge: | 250 | Hintergrundfarbe: | Weiß | Serie: | TMS-SCE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2672461, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, TE Connectivity, TMSSCE18209, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |