Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Zweifach Gleitlager Universalgelenk x 40 x 40mm, Buchse 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673069
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842543401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Bohrung = 10mm
Anzahl der Verbindungen = Zweifach
Gesamtlänge = 40 x 40mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Weitere Informationen:
Bohrung:
10mm
Anzahl der Verbindungen:
Zweifach
Gesamtlänge:
40 x 40mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: 2673069, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, Bosch Rexroth, 3842543401, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 56,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 47,76*
€ 63,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.