Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 58mm, Aussen ø 72mm, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673730
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     58X72X8 HMS5 RG
EAN/GTIN:
     7316572551806
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Innendurchmesser = 58mm
Außendurchmesser = 72mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 8mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
58mm
Außendurchmesser:
72mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring skf, simmerring, 2673730, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, 58X72X8HMS5RG, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 1,89*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,941*
€ 2,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,331*
€ 2,77389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,291*
€ 2,72629
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,941*
€ 2,30979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.